Polo majica z dolgimi rokavi Classic Lincoln, črna, Univerzalna velikost: XL

Št. art.: 090323 XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

CLIQUE Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki CLIQUE

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Velikost ovratnika cm Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 100 % bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100 % bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva črna
Vrsta izdelka Polo majica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 090323 XL
EAN/GTIN 7332413517701
Številka proizvajalca 028245-99-XL
Proizvajalec/odgovorna oseba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Opis

Izvedba:

Polo majica z dolgimi rokavi in tremi gumbi. S patentom na rokavih, rebrastim ovratnikom in razporki ob straneh.