Polo majica Classic Lincoln L

Št. art.: 090254 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100 % bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C, program za občutljivo perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Lincoln
Spol moški
Sestava tkanine 100 % bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C, program za občutljivo perilo
Barva rdeča
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090254 L
EAN/GTIN 7332413522019
Številka proizvajalca 028244-35-6

Opis

Izvedba:

Klasična polo majica modernega kroja in s tremi gumbi, v isti barvi. Rebrasta obroba na ovratniku in zaključku rokavov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

CLIQUE Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki CLIQUE

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Širina ovratnika Obseg prsi Obseg pasu Obseg bokov Telesna višina
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico