{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 50 % | |
| Delež tkanine, poliester | 50 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Serija | Performance | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | bela | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 160 g/m2 | |
| Postopek pranja | industrijsko pranje; strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Mednarodna velikost | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; M | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav |
| Številka izdelka | 090124 M | |
| EAN/GTIN | 4045981036446 | |
| Številka proizvajalca | 281-001/M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |