Nastavitvena dimenzija za zunanje mikrometre 450 mm

Št. art.: 0898118
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
Vrsta izdelka Nastavitvena šablona za mikrometre

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0898118
EAN/GTIN 4029713225513
Številka proizvajalca 0898118
L-število L40510 1388
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Drog
  • Posebno jeklo, starano
  • Utrjene merilne površine
  • Tolerančno območje js2
  • Toplotno izolirani
  • Vzporedne merilne površine

Opis:

Nastavitveno merilo za zunanje mikrometre, palična izvedba. Narejen je iz posebnega jekla. Merilne površine so kaljene in ravninsko vzporedne. S toplotno zaščito rok. Tolerančno polje JS2. Premer 10,0 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Merilno območje (mm): 450
  • Merjenje premera površine: 10 mm