Calibre de ajuste para micrómetros 450mm

N.º do artigo: 0898118
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 0898118
EAN/GTIN 4029713225513
Número do fabricante 0898118
Número L L40510 1388
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Rod
  • Acero especial, envejecido
  • Caras de medición endurecidas
  • Zona de tolerancia js2
  • Aislada térmicamente
  • Caras de medición lappeadas paralelas

Descrição:

Calibre de ajuste para micrómetros de exteriores, versión de varilla. Fabricado en acero especial. Las superficies de medición están endurecidas y lapeadas en plano paralelo. Con protección contra el calor de las manos. Campo de tolerancia JS2. Diámetro 10,0 mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Rango de medición (mm): 450
  • Diámetro superficial de medición: 10 mm