Krpe za brisanje WypAll® X90 Velike role, Tip: W

Št. art.: 089290 W
Cena na 1 kos (0,36 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za čiščenje Da
Število krp 450
Število slojev 2
⌀ tulca 6 cm
Širina 300 mm
Dolžina 320 mm
Barva modra
Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
Masa 4 kg
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089290 W
EAN/GTIN 036000128895
Številka proizvajalca 12889
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Garnitura WypAll® X90 je bila razvit posebej za proizvodne procese, pri katerih je odločilnega pomena trpežnost, malo kosmičenja in visoka absorpcija tekočine. Krpe WypAll® X90 oddajajo 90 % absorbiranih topil in lahko zmanjšajo proizvodne odpadke za do 35 %. To podpira vaša prizadevanja pri upravljanju stroškov in nepotrebni porabi materiala. Primerne za najtežja dela, ko potrebujete trpežne krpe z malo kosmičenja in visoko absorpcijo tekočine. Kot vodilni proizvajalec na področju postopkov brisanja s topili vas podpiramo pri povečanju produktivnosti in učinkovitosti, hkrati pa pri zmanjšanju odpadkov, zato vam ponujamo čiste krpe za večkratno uporabo, na katere se lahko vedno zanesete. Napredna tehnologija Hydroknit™ poskrbi za to, da je vsaka krpa močna, trpežna in izjemno vpojna ter odporna proti topilom. Odlično za uporabo v industrijski proizvodnji.
  • 1 velik zmogljiv zvitek s 450 modrimi, 2-slojnimi krpami.
  • Lahko se kombinira z razdelilniki krp Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimenzije vsake krpe so: 320 mm (D) × 300 mm (Š).
  • Sprošča 90 % vpitega topilnega sredstva in tako zmanjša stroške za topila. Asortiment izdelkov WypAll® je bil razvit za produktivnost in učinkovitost ob hkratnem zmanjšanju količine odpadkov.