Industrijske papirne krpe za brisanje (modra) W

Št. art.: 089105 W
(0,04 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.419 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 330
Število krp 1000
Število slojev 3
Širina 370 mm
Dolžina 340 mm
Barva modra
Za držalo/podajalnik F1, W1
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089105 W
EAN/GTIN 7322540345056
Številka proizvajalca 128407

Opis

Izvedba:

Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
Industrijske papirne krpe za brisanje Tork (330): papirnate brisače, izjemno primerne za vse vrste brisanja v industriji in za brisanje rok.
Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe.

Primerno za:

Držalo za rolo papirja art. 089160 vel. F1/W1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli