Teollisuuslaatuiset paperiset pyyhintäliinat sininen, Tyyppi: W

Tuote nro.: 089105 W
Hinta per 1 kpl (0,05 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 048 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys 330
Rep.kohdat 1000
Kerroksia 3
Leveys 369 mm
Pituus 340 mm
Väri sininen
sopii pitimeen/annostelijaan F1, W1
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089105 W
EAN / GTIN 7322540345056
Valmistajan numero 128407
Valmistaja/vastuuhenkilö Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Kuvaus

Malli:

Tork-paperipyyhkeet teollisuuskäyttöön (330): Sopii teollisuuskäyttöön ja käsien pyyhintään.
Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.
Valuneiden tai kaatuneiden nesteisen imeminen tai lian ja pölyn poistaminen on oikealla siivousliinalla huomattavasti tehokkaampaa ja toimivampaa. Kädet on suojattu epäpuhtauksilta ja kuumuudelta. Puhdistusliinoja on saatavilla rullana tai yksittäisiä liinoina. Tutustu erilaisiin Tork-tuotteisiin, jotka tekevät työympäristöstäsi puhtaamman, turvallisemman ja tehokkaamman. Kaikilla Tork-pyyhkeillä on FSC- ja EU-ympäristömerkki.

Sopii:

Paperirullateline nro 089160 F1, 089160 W1.