Etikete za napise, Tip: PF

Št. art.: 088000 PF
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.768 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Denumirea producătorului Beschriftungsetikett Typ PF; GARANT GreenPlus Power Force
Tip produs Etichetă

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088000 PF
EAN/GTIN 4069515004350
Številka proizvajalca 088000 PF
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ejecución:

La etiqueta GARANT GreenPlus se utiliza para identificar el pulverizador a presión GARANT. Este pulverizador a presión es ideal para la eliminación efectiva de la suciedad en grandes superficies y es compatible con todos los agentes de limpieza GARANT GreenPlus. La etiqueta GARANT GreenPlus Power Force proporciona una manera fácil de etiquetar el pulverizador a presión.

Idóneo para:

083512 VL1, 083512 VA1, 083512 VS1