Etiquettes, Type: PF

Réf.: 088000 PF
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
1 759 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Beschriftungsetikett Typ PF; GARANT GreenPlus Power Force
Type de produit etiquette

Identification et classification

Référence article 088000 PF
EAN / GTIN 4069515004350
Réf. fabricant 088000 PF
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’étiquette GARANT GreenPlus sert à identifier le pulvérisateur sous pression GARANT. Ce pulvérisateur sous pression est idéal pour éliminer efficacement les salissures sur de grandes surfaces et est compatible avec tous les produits de nettoyage GARANT GreenPlus. L’étiquette GARANT GreenPlus Power Force permet d’identifier facilement le pulvérisateur sous pression correspondant.

Adapté(s) pour:

083512 VL1, 083512 VA1, 083512 VS1