Delavniško ročno omelo Kakovostna mešanica, Dolžina: 280mm

Št. art.: 087554 280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina telesa 280 mm
Vidna dolžina obloge 70/60 mm
Širina obloge 40 mm
Dolžina obloge 150 mm
Robovi ročaja zaobljena
Opremljenost Kakovostna mešanica
Vrsta izdelka Ročna metla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087554 280
EAN/GTIN 4250560508737
Številka proizvajalca 201900
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Ravno leseno telo z zaokroženimi robovi na ročaju. Površina s ščetinami pribl. 150 × 40 mm, višina ščetin 70/60 mm.