Kézi padkefe Minőségi keverék 280 mm

Cikkszám: 087554 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 899 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Test teljes hossza 280 mm
látható keferész hossz 70/60 mm
Sörte szélessége 40 mm
Sörte hossza 150 mm
Nyél pereme lekerekített
Felszereltség Minőségi keverék
Termék fajtája Kézi seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087554 280
EAN / GTIN 4250560508737
Gyártó száma 201900

Leírás

Kivitel:

Egyenes fatest lekerekített nyélszélekkel. Keferész kb. 150×40 mm, keferész magassága 70/60 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz