Dílenské smetáky Kvalitní směs, Délka: 280mm

Artiklové číslo: 087554 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 214 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 280 mm
Materiál těla dřevo
Osazení obruby, délka 150 mm
Osazení obruby, šířka 40 mm
Osazení Kvalitní směs
Barva obruby černá
Hrany násady Zaoblené provedení
Druh produktu Ruční smetáček
Tvar rovné
S otvorem na zavěšení ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087554 280
EAN / GTIN 4250560508737
Číslo výrobce 201900
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Rovný dřevěný korpus se zaoblenými hranami násady. Osazení cca 150×40 mm, výška osazení 70/60 mm.