Krtača z držalom z navojem, Širina ščetin: 29cm

Št. art.: 087481 29
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina ščetin (cm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material telesa les
Širina ščetke 290 mm
Sistemski ročaj luknja za ročaj
Vrsta izdelka krtače
Oblika ravno
Področje uporabe – umazanost – za grobo umazanijo, ekstremno obstojna
Z izvrtino za obešanje Da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087481 29
EAN/GTIN 4250560510440
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Hrbtna stran krtače z držalom je izdelana iz naravnega lesa in opremljen s kovinskim navojem.
Za temeljito mokro čiščenje tal. Z delovno širino 29 cm. Dodatno k krpi za brisanje »Eisenstark«.

Material:

Nadomestna glava – rumena sintetična vlakna s fino strukturo. Trdo, omejena toplotna odpornost.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico