Schrubber mit Gewinde, Borstenbreite: 29cm

Artikel-Nr.: 087481 29
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 076 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Borstenbreite (cm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körpermaterial Holz
Bürstenbreite 290 mm
Stielsystem Stielloch
Produktart Schrubber
Form gerade
Anwendungsbereich – Verschmutzung – für groben Schmutz, extrem haltbar
mit Loch zum Aufhängen ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087481 29
EAN / GTIN 4250560510440
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Rücken des Schrubbers besteht aus naturbelassenem Holz und ist mit einem Metallgewinde ausgestattet.
Für die gründliche Nassbodenreinigung. Mit einer Arbeitsbreite von 29cm. Ergänzend mit dem Aufnehmer „Eisenstark“.

Werkstoff:

Fibre Ersatz - Gelbe Synthetikfaser mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig.