Schrobber met draad 29 cm

Artikelnummer: 087481 29
op aanvraag
Op voorraad
952 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bevestiging Schroefdraad
Borstelbreedte 29 cm
Materiaal Vervanging van vezels
Producttype Schrobbers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087481 29
EAN/GTIN 4250560510440

Omschrijving

Uitvoering:

De achterkant van de schrobber is gemaakt van natuurlijk hout en is voorzien van een metalen draad.
Voor een grondige natte vloerreiniging. Met een werkbreedte van 29 cm. Aanvullend met de opnemer ¹Eisenstark’.

Materiaal:

Vezelvervanger - gele synthetische vezel met fijne structuur. Hard, beperkt hittebestendig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires