Folija za prekrivanje z lepilnim trakom, ojačanim s tkanino 2,4 m

Št. art.: 087205 2,4
(0,21 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 20 m
Širina 2,4 m
Debelina folije 9 µm
Material folije HDPE-folija
Vrsta lepilnega traku Lepilni trak ojačan s tkanino (naravni kavčuk)
Primerno za površino hrapavo, za notranjost in zunanjost
Tipična uporaba Notranje in zunanje področje
Možnost odstranjevanja brez ostankov do 21 d
Primerno za valje Art. 087209
Vrsta izdelka Folija za prekrivanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087205 2,4
EAN/GTIN 4013307351320
Številka proizvajalca 580187001-329

Opis

Izvedba:

Kombinacija lepilnega traku in folije za prekrivanje. Omogoča lepljenje z ostrimi robovi in prekrivanje v enem delovnem koraku.
Z lepilnim trakom, ki je ojačan s tkanino (naravni kavčuk) za hrapave podlage v notranjem in zunanjem področju uporabe. Odstranitev traku brez ostankov tudi po 21 dneh.