Lámina de cubierta con cinta textil 2,4 m

Número de artículo: 087205 2,4
(0.31 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 20 m
Anchura 2.4 m
Grosor lámina 9 µm
Material lámina Lámina de HDPE
Tipo de cinta adhesiva Cinta textil (caucho natural)
Uso en superficies rugosa, para interiores y exteriores
Empleo típico Interior y exterior
retirada posibles sin residuos hasta 21 d
adecuado para desenrollador N.º 087209.
Tipo de producto Lámina de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087205 2,4
EAN / GTIN 4013307351320
Número del fabricante 580187001-329

Descripción

Ejecución:

Combinación de cinta adhesiva y lámina de cubierta. Permite pegar en cantos agudos y tapar al mismo tiempo en una sola etapa.
Con cinta textil (caucho natural) para superficies rugosas en interiores y exteriores. Se retira después del uso sin dejar residuos en el transcurso de los primeros 21 días.