Pleskarski čopič, 170×20 mm

Št. art.: 087085
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
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
Širina 170 mm
Debelina 20 mm
Material, ročaj les
Vrsta izdelka čopiči za površine
Oblika glave čopiča kvadrat
Dolžina ščetin 55 mm
Material ščetin kitajske ščetine
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087085
EAN/GTIN 4013307783084
Številka proizvajalca 93360110
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Pleskarski čopič, 100-odstotne kitajske ščetine, vulkanizirane. Leseni ročaj, dolžina ščetin 55 mm.