Dažytojo platus šepetys, 170×20 mm

Prekės Nr.: 087085
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 170 mm
Storis 20 mm
Medžiaga, rankena mediena
Produkto rūšis platus plokščias teptukas
Teptuko galvutės forma kvadratas
Ilgis šepečiai 55 mm
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087085
EAN / GTIN 4013307783084
Gamintojo numeris 93360110
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Dažytojo platus šepetys su 100 % kiniškais šeriais, vulkanizuotas. Medinė rankena, šerių ilgis 55 mm.