Malířský smeták, 170×20 mm

Artiklové číslo: 087085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 170 mm
Tloušťka 20 mm
Materiál, rukojeť dřevo
Druh produktu Plochá štětka
Tvar hlavy štětce čtverec
Délka štětin 55 mm
Materiál štětiny Čínské štětiny
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087085
EAN / GTIN 4013307783084
Číslo výrobce 93360110
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Malířský ometák prachu ze 100% čínských štětin, vulkanizovaný. Dřevěná rukojeť, délka štětin 55 mm.