Velikost nastavitve navoja whitworth 55° 50 mm

Št. art.: 0870822
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 0870822
EAN/GTIN 4029713224929
Številka proizvajalca 0870822
L-število L40510 660
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
  • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
  • Toplotno izoliran ročaj
  • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

Opis:

Nastavitvena dimenzija za ovratnik za merjenje navoja 55 stopinj 50 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Omejitev napak (mm): 0,003 mm
  • Omejitev napak (µm): 3 µm
  • Vrsta navoja: Whitworth