Schroefdraad flank instelmaten voor ext.m. wit met 55° 50mm

Artikelnummer: 0870822
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0870822
EAN/GTIN 4029713224929
Nummer fabrikant 0870822
L-nummer L40510 660
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
  • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
  • Thermisch geïsoleerde handgreep
  • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

Omschrijving:

Verstelmaat voor draad-meetkraag 55 graden 50mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Foutlimiet (mm): 0,003 mm
  • Foutlimiet (µm): 3 µm
  • Type schroefdraad: Whitworth

Diensten en productadviseurs

Meld u aan