Verižno obešalo s 1 verigami A1 m

Št. art.: 086415 A1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ verige 6 mm
Uporabna dolžina 1 m
Nosilnost WLL β = 0° 1.120 kg
Vrsta izdelka Verižna obešala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086415 A1
EAN/GTIN 4032378141319
Številka proizvajalca H16SL1TYP1(VKH-G)

Opis

Izvedba:

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja).
Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavlji s črno lakirano verigo.
Verižna obešala z možnostjo krajšanja verige. Dolžino verige je mogoče skrajšati s kavlji za skrajšanje z viličasto glavo.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljem) so dobavljive po ponudbi.
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
    Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico