Cinta redonda laranja 10000 kg, Comprimento útil: 4

N.º do artigo: 086285 4
Preço por 1 Peça (30,80 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
71 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento circunferencial 8 m
Comprimento útil 4 m
Largura da linga 91 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 10.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 8.000 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 20.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 14.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 10.000 kg
Tipo de produto Cinta redonda

Identificação e classificação

Número do artigo 086285 4
EAN/GTIN 4049924501824
Número do fabricante TE100040
Fabricante/responsável Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descrição

Versão:

Cintas redondas extremamente resistentes (EN 1492-2) com revestimento simples sem costuras e resistente à abrasão.

Vantagem:

Para levantar e mover componentes.

Nota:

Opções de fornecimento até às seguintes cargas de elevação: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).