Neskončna zanka, rumene barve, 3000 kg 3 m

Št. art.: 086260 3
(9,21 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 6 m
Uporabna dolžina 3 m
Širina zanke 54 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 3.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 2.400 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 6.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 4.200 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 3.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086260 3
EAN/GTIN 4049924500186
Številka proizvajalca TE030030

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).
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
    Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico