Kruhová smyčka žlutá 3000 kg, Užitná délka: 1m

Artiklové číslo: 086160 1
Cena za 1 ks (CZK 329,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Žlutá
Šířka 60 mm
Délka obvod 2 m
Provedení nosnosti Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°; Nosnost dvojitá β = < 7°; Nosnost jednoduchá, přímá; Jednoduchá nosnost, svázáno
Nosnost WLL 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg
Druh produktu Kruhová smyčka
Užitná délka 1 m
Norma EN 1492-2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086160 1
EAN / GTIN 4025092302197
Číslo výrobce RSE-03000-L1 1M
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

Použití:

Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

Poznámka:

Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).