Univerzalni nivelirni element z izravnavo višine LM, Maksimalna nosilnost: 3000kg

Št. art.: 086002 3000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna nosilnost (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M16×1,5
⌀ naležne plošče 160 mm
Izravnava višine min. 0 mm
Izravnava višine maks. 20 mm
Nosilnost 3 kN
Vrsta izdelka podstavek proti vibracijam

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086002 3000
EAN/GTIN 4045197349446
Številka proizvajalca LM 5-55 / 60015049
Proizvajalec/odgovorna oseba WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Opis

Izvedba:

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.
Podstavki iz kovine in elastomerov v kompaktni izvedbi z vgrajenim sistemom niveliranja preko centralnega nastavitvenega vijaka.

Uporaba:

Za postavitev strojev brez talnega sidranja.

Opomba:

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.