Lak za označevanje Paint-Riter™, Barva pisave: W

Št. art.: 085171 W
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
635 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Paint-Riter
Oznaka proizvajalca Paint-Riter™
Barva za pisanje bela
Oblika konice klinasta konica
Debelina črte min. 2 mm
Debelina črte maks. 4 mm
Lastnosti brez vonja; hitro sušeče; odporno proti obrabi; odpornost proti vremenskim vplivom
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085171 W
EAN/GTIN 048615974002
Številka proizvajalca 97400
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Hitro sušeči lak za označevanje na vodni osnovi Paint-Riter™ za dolgotrajne oznake, odporne proti obrabi in vremenskim vplivom. Nizka vsebnost VOC in malo vonja.
Za 2−4 mm široke oznake.