Lakmarkeerstift Paint-Riter™, Schrijfkleur: W

Artikelnummer: 085171 W
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur wit
maximale streepdikte 4 mm
minimale streepdikte 2 mm
sneldrogend ja
Artikelomschrijving producent Paint-Riter
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085171 W
EAN/GTIN 048615974002
Nummer fabrikant 97400
Fabrikant LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Omschrijving

Uitvoering:

Snel drogende lakmarkeerstift op waterbasis Paint-Riter™ voor lang aanhoudende, slijtvaste en weerbestendige markeringen. Lage VOC en geringe geur.
Voor 2 - 4 mm brede markeringen.