Lakmarkeerstift 780 BL

Artikelnummer: 085168 BL

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur zwart
temperatuurbestendig tot 400 °C
UV-bestendig ja
watervast ja
Fabrikantnummer Lakmarkeerstift 780
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085168 BL
EAN/GTIN 4004764023073
Nummer fabrikant 4-780001

Omschrijving

Uitvoering:

Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.
Extra fijne punt. Lijnbreedte ca. 0,8 mm.

Toepassing:

Hittebestendig tot 400 °C (wit tot 1000 °C).