Lakmarkeerstift 750 Y

Artikelnummer: 085167 Y

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,49 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.002 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur geel
maximale streepdikte 4 mm
minimale streepdikte 2 mm
sneldrogend ja
UV-bestendig ja
watervast ja
Fabrikantnummer Lakmarkeerstift 750
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085167 Y
EAN/GTIN 4004764018543
Nummer fabrikant 4-750005

Omschrijving

Uitvoering:

Voor 2 - 4 mm brede markeringen.
Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.

Toepassing:

Ook voor markeren op donkere en schone oppervlakken.
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
    Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen