Cevni sistem 1/4 cole, Tip: Y

Št. art.: 084400 Y
Nastavi ceno 2 kos (5,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 2 kos
Vsebina garnitura
Produktart Sistem hlajenja
Delovni tlak maks. 6 bar
Material umetne mase
Področje uporabe Hladilno mazalno sredstvo; zrak
Količina pretoka 15 l/min
Velikost navoja 1/4

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084400 Y
EAN/GTIN 4037728113022
Številka proizvajalca 0211300-2
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 15 l/min. (1/4-colsko), največji zunanji ⌀ 17 mm.

Obseg dobave:

2 Y-razdelilnika