• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura krp iz vpojne koprene, 0,4×0,5 m 10-delna, Področje uporabe: OIL

Št. art.: 084373 OIL
Nastavi ceno 10 kosi (9,52 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
505 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra
Število slojev 2
Največja vpojna količina 10,1 l
Število 1
Število krp 10
Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse 1×10
Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse 10
Vrsta izdelka Netkano
Dolžina 500 mm
Širina 400 mm
Material Polipropilen
Lastnosti brez vlaken; odpornost proti trganju; za večkratno uporabo
Primerno za Olja; kemikalije
Embalaža pakiranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084373 OIL
EAN/GTIN 2050001742230
Številka proizvajalca BP218-D
Proizvajalec/odgovorna oseba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Izvedba:

Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Posamične krpe, perforacija na sredini.
Krpe in valji za zahtevno uporabo, z ojačano, dvoslojno strukturo, odporno proti trganju.
Primerno tudi za uporabo na tleh. Brez kosmičenja.