• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Uppsamlingsdukar, 0,4×0,5 m 10 styck, Användningsområden: OIL

Art-nr.: 084373 OIL
Ange pris 10 st. (SEK 101,46 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
267 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Användningsområden Ange pris 10 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg blå
maximal uppsamlingsvolym 10,1 l
Användningsområden OIL
Leveransinnehåll antal/kartong 10
Produktslag Uppsamlingsduk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084373 OIL
EAN/GTIN 2050001742230
Tillverkarens nummer BP218-D
Tillverkare/ansvarig person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Benämning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Enkla dukar, perforerade i mitten.
Ark och rullar med rivstark, förstärkt struktur med dubbla skikt i Heavy Duty-kvalitet. Även lämplig för användning på golv. Luddfri.