• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Chiffons absorbants en non-tissé, 0,4×0,5 m 10 pièces, Utilisation: OIL

Réf.: 084373 OIL
Fixer le prix 10 unités (9,52 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
396 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Utilisation Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur
bleu
Epaisseurs
2
Capacité d’absorption max.
10,1 l
Nombre total de serviettes/chiffons/feuilles détachables
10 pc.
Type de produit
Non-tissé
Longueur
500 mm
Largeur
400 mm
Matériau
Polypropylène
Caractéristiques
Réutilisable; résistant au déchirement; sans peluches
Pour
Huiles; produits chimiques
Conditionnement
pack

Identification et classification

Référence article 084373 OIL
EAN / GTIN 2050001742230
Réf. fabricant BP218-D
Fabricant/personne responsable Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Description

Exécution:

Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d’absorption exceptionnelle (jusqu’à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d’élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l’entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d’utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu’à l’absorption d’huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l’extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Chiffons individuels, perforation centrale.
Chiffons et rouleaux indéchirables, renforcés et double couche pour utilisations lourdes. Peuvent également être utilisés sur les sols. Non pelucheux.