Našus aušinimo-tepimo koncentratas ir alyva pjūklams WM, Talpa: 5l

Prekės Nr.: 084244 5
Kaina už vieną 1 vnt. (14,84 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, rudos spalvos Ochros ruda
Spalva rudos spalvos
Sandėliavimo temperatūra nuo 5 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 40 °C
Sandėliavimo trukmė 12 mėnuo
Turinys 5 000 ml
Produkto rūšis aušinimo-tepimo priemonė
Sudėties vienetas mililitrai
Modelis kanistras
Forma skyst.
Kinematinė klampa min. 80
Kinematinė klampa maks. 140
pH vertė 9,4
Savybės apsauga nuo rūdžių; sudėtyje nėra chloro; tausoja odą; tinka aukštam slėgiui
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084244 5
EAN / GTIN 2050002070400
Gamintojas / atsakingas asmuo Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Germany, www.jokisch-fluids.de

Aprašymas

Modelis:

HO-aušinimo-tepimo koncentratas ir WM pjūklų alyva yra universali, su vandeniu maišoma aušinimo-tepimo priemonė, skirta standartinėms apdirbimo užduotims. Galiojimo laikas – 12 mėnesių. Nepavojinga medžiaga!
Su vandeniu maišoma aušinimo-tepimo priemonė – be boro rūgšties, be antrinių aminų ir be chloro
HO-aušinimo tepimo koncentratas ir WM pjūklų alyva yra su vandeniu maišoma aušinimo-tepimo priemonė, sukurta naudojant bekvapes, rafinuotas bazines alyvas. Specialūs emulsikliai užtikrina puikų veikimą ir virsta pusiau permatoma emulsija. Todėl Ho aušinimo-tepimo koncentratas ir WM pjūklų alyva yra stabilūs ir užtikrina patikimą apsaugą nuo korozijos net esant mažoms koncentracijoms. Specialiai parinkti AW priedai leidžia apdirbti dideliu pjovimo greičiu.
Aušinantis tepalas be chloro ir boro rūgšties atitinka aukštus reikalavimus. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei; net prie didelės apkrovos ant pjovimo įrankio išlieka molekulinio storio sluoksnis.

Privalumai:

Koncentratai saugo nuo rūdžių, tausoja laką ir yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų, nedirgina odos.

Paskirtis:

Skirtas tiekti vidiniam aušinimo skysčiui (IKZ) ir aukštam slėgiui.

Pjovimo režimai:

  • Lengvas metalo apdirbimo procesas: maišymo santykis 1 : 20
  • Sunkūs metalo apdirbimo procesai: maišymo santykis 1 : 15
  • Sunkūs metalo apdirbimo procesai: maišymo santykis 1 : 10