• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Bit izvijač bit vložek 1,4 x 9 mm šestkotni 3/8″ L.40mm

Št. art.: 08400014
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Primerno za strojno uporabo Da
Dolžina rezila 9 mm
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Skupna dolžina L 40 mm
Pogon za vijake z zarezo (SL)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 08400014
EAN/GTIN 4018754012053
Številka proizvajalca 08400014
L-število L60010 3047
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za vijake z zarezano glavo
  • za udarni vijačnik št. 4030

Lastnosti:

  • a x b (mm): 1,4 x 9 mm
  • Zunanji šestkotnik (palec): 3/8
  • Dolžina mm (L): 40 mm
  • Art.: 4041
  • Masa: 20 g