Bit destornillador bit inserto 1,4 x 9mm hexagonal 3/8″ L.40mm

N.º do artigo: 08400014
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Para a utilização em máquinas sim
Comprimento da lâmina 9 mm
Tipo de produto pontas/lâminas
Comprimento total 40 mm
Saída para parafusos de fenda (SL)

Identificação e classificação

Número do artigo 08400014
EAN/GTIN 4018754012053
Número do fabricante 08400014
Número L L60010 3047
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos de cabeza ranurada
  • para atornillador de impacto nº 4030

Característica:

  • a x b (mm): 1,4 x 9 mm
  • Hexágono exterior (pulgadas): 3/8
  • Longitud mm (L): 40 mm
  • N.°: 4041
  • Peso: 20 g