Bitová šroubovací vložka 1,4 x 9 mm šestihran 3/8″ D.40mm

Artiklové číslo: 08400014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Celková délka L 40 mm
Délka čepele l1 9 mm
Vhodné k použití ve strojích ano
Druh produktu Bity/čepele

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 08400014
EAN / GTIN 4018754012053
Číslo výrobce 08400014
L-číslo L60010 3047
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby s drážkou
  • pro rázový šroubovák č. 4030

Charakteristika:

  • a x b (mm): 1,4 x 9 mm
  • Vnější šestihran (palce): 3/8
  • Délka mm (L): 40 mm
  • Č.: 4041
  • Hmotnost: 20g