{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Temflex 165 | |
| Oznaka proizvajalca | 3M® Temflex® 165 | |
| Barva | bela | |
| Shranjevanje, zračna vlažnost od | 50 % | |
| Shranjevanje, zračna vlažnost do | 60 % | |
| Temperatura skladiščenja od | 20 °C | |
| Temperatura skladiščenja do | 23 °C | |
| Število lepilnih trakov | 1 kos | |
| Vsebina | En kos | |
| Vrsta izdelka | lepilni trakovi | |
| Vrsta lepilnega traku | enostransko | |
| Nosilni material | PVC folija | |
| Lepilna moč na jeklu | 0,2 N/mm | |
| Raztegljivost | 200 % | |
| Natezna trdnost | 2 N/mm | |
| Temperaturna odpornost maks. | 90 stopinj | |
| Črtalo na voljo | Ne | |
| Uporaba | Fiksiranje; izolacija; označevanje | |
| Lastnosti | odporen na topilo; oljeodporen | |
| Dolžina L | 10 m | |
| Širina B | 15 mm | |
| Debelina S | 0,15 mm |
| Številka izdelka | 083652 WHITE | |
| EAN/GTIN | 4054596613829 | |
| Številka proizvajalca | 7100184731 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |