• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Garnitura papirnatih trakov za prekrivanje, Širina×dolžina (mm×m): 19X50

Št. art.: 083645 19X50
Nastavi ceno 16 kos (0,04 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Nastavi ceno 16 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca tesakrepp® 4329
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Papir
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,28 N/mm
Raztegljivost 10 %
Natezna trdnost 0,33 N/mm
Posebnosti možnost trganja z roko; možnost reciklaže; možnost pisanja
Uporaba Prekrivna dela
temperaturna obstojnost do 70 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva rumenkasta
Dolžina 50 m
Širina 19 mm
Debelina 0,13 mm
Število lepilnih trakov 16
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083645 19X50
EAN/GTIN 4005801208446
Številka proizvajalca 04329-00001-01
Proizvajalec/odgovorna oseba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesakrepp® 4329 je rahlo valovit papirnat trak za prekrivanje. Izdelek je tanek in prožen, ima dobro odpornost na mokro brušenje in dobro oprijemljivost barve in polnila na nosilec lepilnega traku. Poleg tega je primeren tudi za splošno prekrivanje pri temperaturni obremenitvi do 70 °C.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.