Papieren afplakband, set 19X50

Artikelnummer: 083645 19X50
Prijs instellen 16 Stuk (0,04 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer tesakrepp® 4329
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Papier
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,28 N/mm
Rekbaarheid 10 %
Trekvastheid 0,33 N/mm
Bijzonderheid met de hand inscheurbaar; repulpable; beschrijfbaar
Toepassing Afdekwerkzaamheden
temperatuurbestendig tot 70 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur gelig
Lengte 50 m
Breedte 19 mm
Dikte 0,13 mm
Aantal tapes 16
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083645 19X50
EAN/GTIN 4005801208446
Nummer fabrikant 04329-00001-01

Omschrijving

Uitvoering:

Tesakrepp® 4329 is een dun en flexibel papieren afplakband met lichte crêpestructuur, is zeer stevig bij nat schuren en goede lak- en plamuurhechting. Bovendien is het geschikt voor algemene afplak- en lakwerkzaamheden bij een temperatuurbelasting tot 70 °C.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.