Popierinės maskavimo juostos rinkinys, Plotis × ilgis (mm×m): 19X50

Prekės Nr.: 083645 19X50
Rinkinio kaina 16 vnt. (0,04 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Rinkinio kaina 16 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas tesakrepp® 4329
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Popierius
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,28 N/mm
Tamprumas 10 %
Stipris tempiant 0,33 N/mm
Ypatybė galima nuplėšti rankomis; galima pervynioti; galima ženklinti
Paskirtis Maskavimas
atsparus temperatūrai iki 70 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva gelsva
Ilgis 50 m
Plotis 19 mm
Storis 0,13 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 16
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083645 19X50
EAN / GTIN 4005801208446
Gamintojo numeris 04329-00001-01
Gamintojas / atsakingas asmuo tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Germany, www.tesa.de

Aprašymas

Modelis:

tesakrepp® 4329 savo sudėtyje nedaug krepo turinti popierinė maskavimo juosta. Produktas yra plonas ir lankstus, pasižymi geru atsparumu šlapiam šlifavimui ir geru dažų bei užpildų sukibimu su lipnios juostos pagrindu. Taip pat puikiai tinka maskavimo ir dažymo darbams iki 70°C temperatūroje.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.