Pnevmatska mazalna tlačilka Lube-Shuttle®, 400 g

Št. art.: 083587
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Delovni tlak 400 bar
Preizkusni tlak 800 bar
Priključni navoj cevi R1/8 col
Obratovalno področje oskrbe s stisnjenim zrakom 3 bar - 8 bar
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083587
EAN/GTIN 4016553037307
Številka proizvajalca 30 373 07
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Enoročne pnevmatske mazalne tlačilke z odlično uravnoteženostjo. Sistem z enim stiskanjem za optimalni nadzor masti (1 cm3/hod), prestava 1:60.
Polnjenje s kartušami Lube-Shuttle® (prostornina 400 g).
Primerna za masti NLGI razreda 3 in zelo nizke temperature.

Obseg dobave:

Vklj. z gumijasto oklepno cevjo in 4-čeljustnim hidravličnim prijemalnim ustnikom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico