Kantica za pršenje olja iz umetne mase 500 ml

Št. art.: 083523 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 500 ml
Višina zbiralnika 345 mm
⌀ dna 85 mm
Material posode Umetna masa
Vrsta izdelka Kantica za pršenje olja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083523 500
EAN/GTIN 4016553308100
Številka proizvajalca 33 081 00

Opis

Izvedba:

Kot art. 083522, vendar posoda iz umetne mase (HDPE).