Oliespuitkan van kunststof 500 ml

Artikelnummer: 083523 500
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 500 ml
Reservoir hoogte 345 mm
Bodem-⌀ 85 mm
Materiaal reservoir Kunststof
Producttype Oliespuitkan

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083523 500
EAN/GTIN 4016553308100
Nummer fabrikant 33 081 00

Omschrijving

Uitvoering:

Als nr. 083522, echter reservoir van kunststof (HDPE).