• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Industrijski pršilnik

Št. art.: 083511
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
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
Oznaka proizvajalca Industrie-Zerstäuber
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva modra; bela
Material, telo umetne mase
Material, brizgalna šoba medenina
Vrsta izdelka pršilniki
S cevjo da
Prostornina 0,63 l
Primerno za redko olje; tekočine, ki vsebujejo topila; čistilno sredstvo
Neprimerno za čistilo za čopiče
Lastnosti noga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083511
EAN/GTIN 9990000179916
Proizvajalec/odgovorna oseba EPOCA S.p.A., Via Sant'Andrea 24, 36061 Bassano del Grappa - Vicenza, Italia, www.epocaspa.com

Opis

Izvedba:

Posoda iz umetne mase s kakovostnim mehanizmom črpalke za redka olja, pralna in čistilna sredstva, topila; ni primerna za redčenje in za čistila za čopiče.
Z medeninasto pršilno šobo in ergonomično oblikovanim ročajem za upravljanje.