{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färgnyans, vit | Ren vit | |
| Beskriven del | Körper; Sprühkopf; Trigger; Sprühkopf; Trigger; Sprühdüse | |
| Färg | blå; modrá; guld; zlatá; vit; biela | |
| Material, stomme | plast | |
| Material, sprutmunstycke | mässing | |
| Produktslag | sprayburkar | |
| Med slang | ja | |
| Rymd | 0,63 l | |
| Lämplig för | lösningsmedelshaltiga vätskor; rengöringsmedel; tunnflytande olja | |
| Olämplig för | penselrengöringsmedel | |
| Egenskaper | ställbart sprutmunstycke; nastaviteľná postrekovacia dýza; med sprutpistol; so striekacou pištoľou |
| Artikkelkode | 083511 | |
| EAN / GTIN | 9990000179916 | |
| Manufacturer/responsible person | EPOCA S.p.A., Via Sant'Andrea 24, 36061 Bassano del Grappa - Vicenza, Italia, www.epocaspa.com |