Cinkov barvni sprej proti koroziji Galvacolor „2 v 1“ BLACK

Št. art.: 083078 BLACK
(30,50 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 500 ml
Barva BLACK
Vnetišče 15 °C
Temperatura samovžiga > 200 °C
Topnost v vodi netopno
Številka RAL barve 9005
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
Vrsta izdelka Cinkov sprej

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083078 BLACK
EAN/GTIN 5412386007873
Številka proizvajalca 20581-HO

Opis

Izvedba:

Visoka dolgotrajna zaščita, kratek čas obdelave. Kombinacija temeljnega premaza iz cinkovega fosfata in kakovostnih zaščitnih lakov v barvnih odtenkih RAL.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.
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
    Barva Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico